未来工業
カップリングPF管用
(1件のレビュー)
管相互の接続に使用します。
仕様
ワンタッチ型
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
適合管
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49487542
FPC-16Y
1セット(10個)
ベージュ
PF管16
36
60
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
49487558
FPC-16YH
1セット(10個)
グレー
PF管16
36
60
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
49487567
FPC-16YK
1セット(10個)
黒
PF管16
36
60
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
49487576
FPC-16YM
1セット(10個)
ミルキーホワイト
PF管16
36
60
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49487585
FPC-22Y
1セット(10個)
ベージュ
PF管22
44
78
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
49487594
FPC-22YH
1セット(10個)
グレー
PF管22
44
78
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49487603
FPC-22YK
1セット(10個)
黒
PF管22
44
78
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
49487612
FPC-22YM
1セット(10個)
ミルキーホワイト
PF管22
44
78
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49487628
FPC-28Y
1セット(10個)
ベージュ
PF管28
54
94
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49487637
FPC-28YH
1セット(10個)
グレー
PF管28
54
94
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49487646
FPC-28YK
1セット(10個)
黒
PF管28
54
94
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49487655
FPC-28YM
1セット(10個)
ミルキーホワイト
PF管28
54
94
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49487664
FPC-30Y
1セット(10個)
ベージュ
MF-30
55
99
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
49487673
FPC-30YK
1セット(10個)
黒
MF-30
55
99
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49487682
FPC-36Y
1個
ベージュ
PF管36
62
118
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49487698
FPC-36YH
1個
グレー
PF管36
62
118
¥
580
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
49487707
FPC-36YK
1個
黒
PF管36
62
118
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49487716
FPC-36YM
1個
ミルキーホワイト
PF管36
62
118
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49487725
FPC-42Y
1個
ベージュ
MF-42
69
135
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
49487734
FPC-42YK
1個
黒
MF-42
69
135
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください