曜日別特売

コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業コンビネーションカップリング - 未来工業コンビネーションカップリング - 未来工業コンビネーションカップリング - 未来工業
仕様ワンタッチ型
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49488154FPVE-16Y1セット(10個)ベージュPF管:16⇔VE管:1635268324.531
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
49488163FPVE-16YH1セット(10個)グレーPF管:16⇔VE管:1635268324.531
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49488172FPVE-16YK1セット(10個)PF管:16⇔VE管:1635268324.531
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49488188FPVE-16YM1セット(10個)ミルキーホワイトPF管:16⇔VE管:1635268324.531
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49488197FPVE-22Y1セット(10個)ベージュPF管:22⇔VE管:22443094.53236
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
49488206FPVE-22YH1セット(10個)グレーPF管:22⇔VE管:22443094.53236
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49488215FPVE-22YK1セット(10個)PF管:22⇔VE管:22443094.53236
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49488224FPVE-22YM1セット(10個)ミルキーホワイトPF管:22⇔VE管:22443094.53236
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49488233FPVE-28Y1セット(10個)ベージュPF管:28⇔VE管:28534011539.541
7,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
49488242FPVE-28YH1セット(10個)グレーPF管:28⇔VE管:28534011539.541
7,200
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
49488258FPVE-28YK1セット(10個)PF管:28⇔VE管:28534011539.541
7,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
49488267FPVE-28YM1セット(10個)ミルキーホワイトPF管:28⇔VE管:28534011539.541
7,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
49488276FPVE-36Y1個ベージュPF管:36⇔VE管:3662501315844.5
1,160
929
1,022(税込)
翌々日出荷
49488285FPVE-36YH1個グレーPF管:36⇔VE管:3662501315844.5
1,160
899
989(税込)
翌々日出荷
49488294FPVE-36YK1個PF管:36⇔VE管:3662501315844.5
1,160
899
989(税込)
翌々日出荷
49488303FPVE-36YM1個ミルキーホワイトPF管:36⇔VE管:3662501315844.5
1,160
929
1,022(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする