未来工業
コンビネーションカップリング
仕様
防水型
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49488538
FPVE-16F
1セット(10個)
ベージュ
82
26
35
ミラフレキMF:16⇔VE管:16
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
49488547
FPVE-16FH
1セット(10個)
グレー
82
26
35
ミラフレキMF:16⇔VE管:16
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49488556
FPVE-16FK
1セット(10個)
黒
82
26
35
ミラフレキMF:16⇔VE管:16
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49488565
FPVE-16FM
1セット(10個)
ミルキーホワイト
82
26
35
ミラフレキMF:16⇔VE管:16
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
49488574
FPVE-22F
1セット(10個)
ベージュ
98
30
44
ミラフレキMF:22⇔VE管:22
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
49488583
FPVE-22FH
1セット(10個)
グレー
98
30
44
ミラフレキMF:22⇔VE管:22
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
49488592
FPVE-22FK
1セット(10個)
黒
98
30
44
ミラフレキMF:22⇔VE管:22
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
49488608
FPVE-22FM
1セット(10個)
ミルキーホワイト
98
30
44
ミラフレキMF:22⇔VE管:22
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
49488617
FPVE-28F
1セット(10個)
ベージュ
116
40
53
ミラフレキMF:28⇔VE管:28
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
49488626
FPVE-28FH
1セット(10個)
グレー
116
40
53
ミラフレキMF:28⇔VE管:28
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
49488635
FPVE-28FK
1セット(10個)
黒
116
40
53
ミラフレキMF:28⇔VE管:28
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
49488644
FPVE-28FM
1セット(10個)
ミルキーホワイト
116
40
53
ミラフレキMF:28⇔VE管:28
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
49488653
FPVE-36F
1個
ベージュ
132.5
50
66
ミラフレキMF:36⇔VE管:36
¥
1,260
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
49488662
FPVE-36FH
1個
グレー
132.5
50
66
ミラフレキMF:36⇔VE管:36
¥
1,260
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49488678
FPVE-36FK
1個
黒
132.5
50
66
ミラフレキMF:36⇔VE管:36
¥
1,260
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49488687
FPVE-36FM
1個
ミルキーホワイト
132.5
50
66
ミラフレキMF:36⇔VE管:36
¥
1,260
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください