曜日別特売

F・ころエンド(Gタイプ・釘無)CD管用

F・ころエンド(Gタイプ・釘無)CD管用 - 未来工業

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。

仕様釘無内容量1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49489256CDE-16FGKN91.245.638CD単層波付管16
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49489265CDE-22FGKN84.849.243CD単層波付管22
1,700
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49489274CDE-28FGKN110.856.646CD単層波付管28
3,600
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする