未来工業
F・ころエンド(アンカー付)PF管用
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様
アンカー付
適合
(ボルト)W3/8(3分)
許容静荷重(kN[kgf])
1.96(200)
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49489308
MFSE-16FGA3
84.1
47
40
PF管16(MFは除く)
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49489317
MFSE-22FGA3
85.8
52.8
43
PF管22(MFは除く)
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください