未来工業
ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無
釘1本打ち込むだけで固定できます。
コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工!
トロ防止シール付。
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
適合管
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49489396
CDE-16FKN
1セット(10個)
CD管用
CD単層波付管16
27.5
40
94
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
49489405
CDE-22FKN
1セット(10個)
CD管用
CD単層波付管22
34
47
105
¥
1,400
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
49489414
CDE-28FKN
1セット(10個)
CD管用
CD単層波付管28
39
56.5
110
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49489423
MFSE-16FKN
1セット(10個)
PF管用
PF単層波付管16
29.5
41.5
93.5
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
49489432
MFSE-22FKN
1セット(10個)
PF管用
PF単層波付管22
37
50
108
¥
1,400
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
67918107
CDE-16FKN
1個(1個)
-
CD管16
27.5
40
94
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918116
CDE-22FKN
1個(1個)
-
CD管22
34
47
105
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918125
CDE-28FKN
1個(1個)
-
CD管28
39
56.5
110
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください