未来工業
F・ころトリオ( VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)
施工時間が1/3に短縮!
コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます。
トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です。
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合管
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49489448
CDE-16F3
CD管用
CD単層波付管16・3連
113
35
97
35
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49489457
CDE-22F3
CD管用
CD単層波付管22・3連
134
43
114
42
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49489466
MFSE-22F3
PF管用
PF単層波付管22・3連
134
44.5
121
45
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください