未来工業
エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
種類
スクリュー釘付
仕様
コンパクト、スクリュー釘付
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
コネクタネジサイズ
寸法B(mm)
寸法b(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49489606
CDEC-16G
CD単層波付管16
呼び22用(G3/4)
63.3
47.4
122
117
48
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49489615
CDEC-16GS
CD単層波付管16
呼び16用(G1/2)
63.3
47.4
122
117
48
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49489624
CDEC-22G
CD単層波付管22
呼び22用(G3/4)
70
54
139
127
55
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49489633
CDEC-28G
CD単層波付管28
呼び28用(G1)
76.5
60.5
160.5
138
64
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49489597
CDEC-14GS
CD単層波付管14
呼び16用(G1/2)
63.3
47.4
120
117
46
¥
1,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください