曜日別特売

エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用

エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用 - 未来工業

二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。

種類スクリュー釘付仕様コンパクト、スクリュー釘付内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
コネクタネジサイズ
寸法B(mm)
寸法b(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49489642MFSEC-28GPF管28(MFは除く)呼び28用(G1)76.560.516413867
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49489658MFSEC-16GPF管16(MFは除く)呼び22用(G3/4)63.347.412411750
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49489667MFSEC-16GSPF管16(MFは除く)呼び16用(G1/2)63.347.412411750
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49489676MFSEC-22GPF管22(MFは除く)呼び22用(G3/4)705414412759
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする