ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用

ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用 - 未来工業

コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。

仕様首振り角度調整自在内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
コネクタネジサイズ
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49489843FNE-16GSPF管16(MFは除く)呼び16用(G1/2)5568117107
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
49489852FNE-22GPF管22(MFは除く)呼び22用(G3/4)6379128118
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49489868FNE-28GPF管28(MFは除く)呼び28用(G1)6990139127
4,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする