未来工業
エンドカバー(カド用)CD管用
壁のカド部からの引き込みに使用します。
トロ防止シール付です。
仕様
カド用
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合管
コネクタネジサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49490044
CNE-K16GS
131
46.7
CD単層波付管16
呼び16用(G1/2)
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
49490053
CNE-K22G
139
47.3
CD単層波付管22
呼び22用(G3/4)
¥
360
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください