未来工業
CPエンドカバーPF管用
CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング!
型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
適合釘
N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49490087
FPE-16CPY
54
136
39
98
CD管:16⇔薄鋼:19
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
49490096
FPE-22CPY
65.8
168.1
49
118.5
CD管:22⇔薄鋼:25
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
49490105
FPE-28CPY
76.1
194.8
56
134
CD管:28⇔薄鋼:31
¥
8,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください