曜日別特売

エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管

エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管 - 未来工業エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管 - 未来工業エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管 - 未来工業エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管 - 未来工業エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管 - 未来工業エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管 - 未来工業

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49490114CDE-16CG1セット(10個)カバー:グレーCD単層波付管:16⇔CD単層波付管:1664.4149.613356.6
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49490123CDE-16CGR1セット(10個)カバー:赤CD単層波付管:16⇔CD単層波付管:1664.4149.613356.6
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49490132CDE-16CGY1セット(10個)カバー:黄CD単層波付管:16⇔CD単層波付管:1664.4149.613356.6
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49490148CDE-22CG1セット(10個)カバー:グレーCD単層波付管:22⇔CD単層波付管:2275.4183.716369.4
2,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
49490157CDE-22CGR1セット(10個)カバー:赤CD単層波付管:22⇔CD単層波付管:2275.4183.716369.4
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49490166CDE-22CGY1セット(10個)カバー:黄CD単層波付管:22⇔CD単層波付管:2275.4183.716369.4
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49490175CDE-28CG1セット(10個)カバー:グレーCD単層波付管:28⇔CD単層波付管:2887.5216.518883.8
5,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
49490184CDE-28CGR1セット(10個)カバー:赤CD単層波付管:28⇔CD単層波付管:2887.5216.518883.8
5,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
49490193CDE-28CGY1セット(10個)カバー:黄CD単層波付管:28⇔CD単層波付管:2887.5216.518883.8
5,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
67918089CDE-16CG1個(1個)グレー-----
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする