エンドカップリングCD単層波付管→PF管

エンドカップリングCD単層波付管→PF管 - 未来工業

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!

仕様スクリュー釘付内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49490202CDE-16CSG56.6149.664.4133CD単層波付管:16⇔PF管:16
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49490218CDE-22CSG69.4183.775.4163CD単層波付管:22⇔PF管:22
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49490227CDE-28CSG83.8216.587.5188CD単層波付管:28⇔PF管:28
5,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする