エンドカップリングPF管→PF管

エンドカップリングPF管→PF管 - 未来工業エンドカップリングPF管→PF管 - 未来工業

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!

仕様スクリュー釘付内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49490236MFSE-16CGRカバー:赤PF管:16(MFは除く)⇔PF管:16(MFは除く)64.415013357.8
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49490245MFSE-16CGYカバー:黄PF管:16(MFは除く)⇔PF管:16(MFは除く)64.415013357.8
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49490254MFSE-22CGRカバー:赤PF管:22(MFは除く)⇔PF管:22(MFは除く)75.4187.116372
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49490263MFSE-22CGYカバー:黄PF管:22(MFは除く)⇔PF管:22(MFは除く)75.4187.116372
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49490272MFSE-28CGRカバー:赤PF管:28(MFは除く)⇔PF管:28(MFは除く)87.5219.718886.2
5,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
49490288MFSE-28CGYカバー:黄PF管:28(MFは除く)⇔PF管:28(MFは除く)87.5219.718886.2
5,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする