未来工業
デッキプレート用送りエンド
デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
種類
CD管用
PF管用
寸法H(mm)
選択してください
43
46.5
53
57.5
62.4
67.2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
適合管
適合径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49490708
CDE-16FDW
CD管用
CD単層波付管16
(ホルソー)27
25
108
43
-
-
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
49490717
CDE-22FDW
CD管用
CD単層波付管22
(ホルソー)34
32
129
53
-
-
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49490735
MFSE-16FDW
PF管用
ミラフレキSS16
(ホルソー)27
27
134.2
46.5
124
(デッキプレート)1.2~1.6迄
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49490744
MFSE-22FDW
PF管用
ミラフレキSS22
(ホルソー)34
35
159.7
57.5
150
(デッキプレート)1.2~1.6迄
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49490726
CDE-28FDW
CD管用
CD単層波付管28
(ホルソー)42
40
160
62.4
150
(デッキプレート)1.2~1.6迄
¥
4,000
取扱い終了
49490753
MFSE-28FDW
PF管用
ミラフレキSS28
(ホルソー)42
42
184.1
67.2
174
(デッキプレート)1.2~1.6迄
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください