未来工業
F・ころブッシング(VVFケーブルころがし配線用)
間仕切り壁への落し込み、 立ち上り等に使用します。
コンパクトですから配筋の妨げになりません。(先付けができます。)
付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
仕様
スクリュー釘付
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49490762
CDH-16FY
62.5
40
24
22
CD単層波付管16
¥
1,200
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
49490778
CDH-22FY
70
44
28
25
CD単層波付管22
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
49490787
CDH-28FY
82
52
30
28
CD単層波付管28
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください