未来工業
プラスエンド用 デッキプレート台座
プラスエンドをデッキプレートに取り付ける為の台座です。
ケーブルを傷つけません。
仕様
プラスエンド(スクリュー釘なし)用
適合
プラスエンド(スクリュー釘なし)用
ドリル径(Φmm)
9~13
適合径(Φmm)
(ホルソー)42
適合厚さ(mm)
(デッキプレート)~1.6
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49490805
CDE-PD
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください