未来工業
CD管・PF管用 仮枠ジョイント
間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。
幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。
幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様
ワンタッチ型
寸法H(mm)
30
寸法h(mm)
13
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
適合コネクタ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49490936
KJ-16S
35
CD管・PF管/14S・16S〈呼び16用(G1/2)〉
16用(G1/2)
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
49490945
KJ-22
44
CD管・PF管/14・16・22〈呼び22用(G3/4)〉
22用(G3/4)
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
49490954
KJ-28
50
CD管・PF管/28〈呼び28用(G1)〉
28用(G1)
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください