未来工業
仮枠コネクタ(PC板用)CD管用
コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。
粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。
台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)
60
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法W(mm)
適合管
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49491137
CDHP-16BG
48.4
28.4
40
CD単層波付管16
(受け口)
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49491146
CDHP-22BG
55.6
36.1
40
CD単層波付管22
(受け口)
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49491155
CDHP-28BG
65.6
44
44
CD単層波付管28
G1(受け口)
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください