未来工業
PF管 ブッシング( 半割れタイプ)
ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。
半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
適合ケーブル
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49491322
FZV-22HJ
PF管22
1.6×2C/3C・2.0×2C/3C
30.5
23
24
¥
740
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
49491338
FZV-28HJ
PF管28
1.6×2C/3C・2.0×2C/3C・2.6×2C/3C
36.5
28
27
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください