曜日別特売

全ネジパイプ

全ネジパイプ - 未来工業全ネジパイプ - 未来工業全ネジパイプ - 未来工業全ネジパイプ - 未来工業全ネジパイプ - 未来工業
(2件のレビュー)

必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。

材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)内容量1個
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
寸法D(Φmm)
取付穴径(Φmm)
ねじの呼び
近似内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49491347CDP-16S1603022G1/216
300
259
285(税込)
当日出荷
49491356CDP-221603727G3/420
420
379
417(税込)
当日出荷
49491365CDP-281604434G126
680
559
615(税込)
当日出荷
49491374CDP-361605542G1 1/433
1,160
929
1,022(税込)
当日出荷
49491383CDP-421606048G1 1/238
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49491392CDP-L222603727G3/420
680
569
626(税込)
当日出荷
49491408CDP-L282604434G126
1,060
859
945(税込)
当日出荷
49491417CDP-L362605542G1 1/433
1,840
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49491347
2021-04-30
用途: 当社特許のベルトコンベアローラモニタリングシステムの検出器(センサー)の動索の保護で使用
サービス業

世の中に全ネジパイプがあるとは思わなかった。
当社の新製品に使用したいが、乞うご期待

対象商品 : 49491356
2018-12-06
用途: 壁を貫通して、配線するのに使用

長さがあるので、厚めの壁でも安心して使えます。ナットだけでも別に売っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする