CDサポート

CDサポート - 未来工業CDサポート - 未来工業

CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。

内容量1セット(10個)
注意
※CD管・PF管をCDサポートに沿わせて曲げ、付属のカバーで固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法d(Φmm)
寸法R(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49491593CDB-16CD管14・16、PF管14・1624100162--42-
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49491602CDB-16SCD管14・16、PF管14・1624100162185234278
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
49491627CDB-22CD管22、PF管2231147218--52-
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49491636CDB-22SCD管22、PF管2231147218247295286
6,800
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
49491654CDB-28CD管28、PF管2839.5153.5224--62.5-
7,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49491663CDB-28SCD管28、PF管2839.5153.52242573362.595.5
11,200
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
49491618CDB-16STCD管14・16、PF管14・1624100162162-4282
5,200
取扱い終了
49491645CDB-22STCD管22、PF管2231147218218-5298
6,800
取扱い終了
49491672CDB-28STCD管28、PF管2839.5153.5224226-62.5107.5
11,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする