未来工業
PF管両サドル
(1件のレビュー)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
色
種類
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49491864
SF-16AH
1セット(50個)
PF管16
グレー
リブ無し
65
23
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
49491873
SF-16AJ
1セット(50個)
PF管16
ベージュ
リブ無し
65
23
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
49491882
SF-42H
1セット(20個)
PF管42
グレー
リブ有り
109
52
¥
5,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
49491898
SF-54H
1セット(10個)
PF管54
グレー
リブ有り
130.5
64.5
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください