PF管水抜き片サドル

PF管水抜き片サドル - 未来工業PF管水抜き片サドル - 未来工業PF管水抜き片サドル - 未来工業PF管水抜き片サドル - 未来工業
(2件のレビュー)

PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。

仕様水抜き穴付内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49491907KTFD-16HPF管16グレー47.829.54
680
449
494(税込)
翌々日出荷
49491916KTFD-16JPF管16ベージュ47.829.54
680
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
49491925KTFD-16KPF管1647.829.54
680
449
494(税込)
当日出荷
49491934KTFD-16MPF管16ミルキーホワイト47.829.54
680
449
494(税込)
翌々日出荷
49491943KTFD-22HPF管22グレー55.237.35.5
800
479
527(税込)
翌々日出荷
49491952KTFD-22JPF管22ベージュ55.237.35.5
800
519
571(税込)
翌々日出荷
49491968KTFD-22KPF管2255.237.35.5
800
479
527(税込)
翌々日出荷
49491977KTFD-22MPF管22ミルキーホワイト55.237.35.5
800
479
527(税込)
翌々日出荷
49491986KTFD-28HPF管28グレー63.745.35.5
1,300
789
868(税込)
翌々日出荷
49491995KTFD-28JPF管28ベージュ63.745.35.5
1,300
729
802(税込)
翌々日出荷
49492004KTFD-28KPF管2863.745.35.5
1,300
729
802(税込)
翌々日出荷
49492013KTFD-28MPF管28ミルキーホワイト63.745.35.5
1,300
729
802(税込)
翌々日出荷
49492022KTFD-36HPF管36グレー74.254.35.5
2,200
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49492038KTFD-36JPF管36ベージュ74.254.35.5
2,200
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49492047KTFD-36KPF管3674.254.35.5
2,200
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49492056KTFD-36MPF管36ミルキーホワイト74.254.35.5
2,200
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 防犯カメラの取り付け

使い勝手もよく、材質もしっかりしていたのでよかったです。

対象商品 : 49492004
2018-05-23
用途: 自転車シートチューブへの部品取付に
サービス業

どうしても黒色が欲しかったが、モノタロウさんでしか見つけられませんでした。1個単位であれば、もっと有り難かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする