未来工業
PF管ステンレス両サドル
(1件のレビュー)
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
寸法B(mm)
25
寸法d(Φmm)
5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
色
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49492302
SSTF-30J
1セット(10個)
PF管:PF管42、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:-、CVケーブル:-
ベージュ
104.5
52
79.5
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
49492318
SSTF-30K
1セット(10個)
PF管:MF-30、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:100
SQ
×2C、CVケーブル:-
黒
91.5
39
64
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
49492336
SSTF-42J
1セット(10個)
PF管:MF-30、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:100
SQ
×2C、CVケーブル:-
ベージュ
91.5
39
64
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
49492345
SSTF-42K
1セット(10個)
PF管:PF管42、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:-、CVケーブル:-
黒
104.5
52
79.5
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
52146938
SSTF-30
1セット(10個)
PF管:MF-30、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:100
SQ
×2C、CVケーブル:-
-
91.5
39
64
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
52146956
SSTF-42
1セット(10個)
PF管:PF管42、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:-、CVケーブル:-
-
104.5
52
79.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49492293
SSTF-30
1セット(20個)
PF管:MF-30、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:100
SQ
×2C、CVケーブル:-
-
91.5
39
64
¥
3,000
取扱い終了
代替品有
49492327
SSTF-42
1セット(20個)
PF管:PF管42、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:-、CVケーブル:-
-
104.5
52
79.5
¥
4,600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください