PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用

PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用 - 未来工業PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用 - 未来工業
(1件のレビュー)

屋根瓦へのPF管の固定に使用します。
太陽光発電の屋外配管に最適です。
瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。
※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。

付属品ねじ付材質ステンレス製内容量1セット(10個)
注意
※スレート瓦には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49492363MKB-DLF22SK30.5PF管(22)
10,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49492372MKB-DLF28S-38.1PF管(28)
6,800
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
49492388MKB-DLF28SK38.1PF管(28)
12,400
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
49492397MKB-DLF36SK45.5PF管(36)
14,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
49492406MKB-DLF22S-30.5PF管(22)
6,400
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
49492415MKB-DLF36S-45.5PF管(36)
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49492406
2021-06-09
用途: 屋根瓦に無線のアンテナケーブルを固定する
製造業

瓦のすき間に差し込むだけで大丈夫なのかと思ったが、抜けてくることはなかった。
抜きたい場合は、瓦を持ち上げれば抜くことができる。
錆びることもなく、安定に機能している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする