曜日別特売

PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)スレート瓦用

PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)スレート瓦用 - 未来工業PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)スレート瓦用 - 未来工業

スレート瓦へのPF管の固定に使用します。
太陽光発電の屋外配管に最適です。
瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。
※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。

付属品ねじ付材質ステンレス製内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49492424MKB-DLLF22SK30.5PF管(22)
12,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
49492433MKB-DLLF28S-38.1PF管(28)
7,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49492442MKB-DLLF28SK38.1PF管(28)
14,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
49492458MKB-DLLF36SK45.5PF管(36)
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49492467MKB-DLLF22S-30.5PF管(22)
7,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
49492476MKB-DLLF36S-45.5PF管(36)
8,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする