未来工業
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)
屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
材質
ステンレス製
内容量
1セット(10個)
注意
※接着面の塗装によっては十分な強度が得られない場合があります。事前に確認の上、ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合管
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49492485
MKB-DF22SK
-
PF管(22)
30.5
18
75
¥
9,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
49492494
MKB-DF28SK
-
PF管(28)
38.1
18
80
¥
11,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
49492503
MKB-DF36SK
-
PF管(36)
45.5
20
85
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
49492512
MKB-DF22S
黒
PF管(22)
30.5
18
75
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49492528
MKB-DF28S
黒
PF管(28)
38.1
18
80
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
49492537
MKB-DF36S
黒
PF管(36)
45.5
20
85
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください