未来工業
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品
ビス付
適合
形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
内容量
1セット(20個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49492607
MKB-1419
薄鋼:19、厚鋼:-、VE管:14、CD管:14、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:19.1
19.1
14
45.2
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49492616
MKB-16
薄鋼:-、厚鋼:16、VE管:16、CD管:16、PF管:14・16、ビニルハウス用鋼管:22.2
23
14
50.4
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
49492625
MKB-2225
薄鋼:25、厚鋼:22、VE管:22、CD管:-、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:25.4
26.5
14
53.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
49492634
MKB-2831
薄鋼:31、厚鋼:28、VE管:28、CD管:28、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:-
33.3
18
62.5
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49492643
MKB-36
薄鋼:-、厚鋼:36、VE管:36、CD管:36、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:-
42.9
20
74.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49492652
MKB-39
薄鋼:39、厚鋼:-、VE管:-、CD管:-、PF管:28、ビニルハウス用鋼管:-
38.1
18
67
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49492668
MKB-42
薄鋼:-、厚鋼:42、VE管:42、CD管:42、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:-
48
20
79.4
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49492677
MKB-F22
薄鋼:-、厚鋼:-、VE管:-、CD管:-、PF管:22、ビニルハウス用鋼管:-
30.5
18
60
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49492686
MKB-F36
薄鋼:-、厚鋼:-、VE管:-、CD管:-、PF管:36、ビニルハウス用鋼管:-
45.5
20
74
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください