未来工業
PF管クリップ(エコノミー)
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)
14
注意
※ボルトのネジなし部分には支持できません。又、PF管クリップの近接ではPF管を曲げないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49493018
MF-14KE
1セット(10個)
33.5
27
21.5
23
PF管14
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
49493027
MF-16KE
1セット(10個)
33.5
27
23
23
PF管16
¥
520
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
49493036
MF-22KE
1セット(10個)
43
34
30
32
PF管22
¥
760
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
49493045
MF-28KE
1セット(10個)
49.5
43
36.5
39
PF管28
¥
1,000
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
70577124
MF-16KE
1個
33.5
27
23
23
PF管16
¥
52
¥
42
¥
46
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25661844
MF22KE
1個
43
34
30
32
PF管22
¥
76
¥
64
¥
70
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25661853
MF28KE
1個
49.5
43
36.5
39
PF管28
¥
100
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください