CD管ステップル

CD管ステップル - 未来工業CD管ステップル - 未来工業

スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。

寸法B(mm)14仕様スクリュー釘付内容量1セット(50個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49493185CSP-16CD単層波付管16213725.545
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49493194CSP-22CD単層波付管2228463250
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
49493203CSP-28CD単層波付管2834.555.538.565
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする