露出スイッチボックス (Gタイプ)

露出スイッチボックス (Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス (Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス (Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス (Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス (Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス (Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス (Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス (Gタイプ) - 未来工業
(3件のレビュー)

Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。

グレー内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合管
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49493377SW1-16FGH1ヶ用1方出PF管16(MFは除く)31.43041
580
419
461(税込)
当日出荷
49493386SW1-16WFGH2ヶ用1方出PF管16(MFは除く)31.43047.5
990
649
714(税込)
翌々日出荷
49493395SW1-22FGH1ヶ用1方出PF管22(MFは除く)39.33449
760
569
626(税込)
翌々日出荷
49493404SW1-22FGSH1ヶ用1方出PF管22(MFは除く)39.33441
580
419
461(税込)
翌々日出荷
49493413SW1-22WFGH2ヶ用1方出PF管22(MFは除く)39.33447.5
1,300
859
945(税込)
翌々日出荷
49493422SW1-28FGH1ヶ用1方出PF管28(MFは除く)46.93849
940
669
736(税込)
翌々日出荷
49493438SW1-28WFGH2ヶ用1方出PF管28(MFは除く)46.93847.5
1,520
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49493447SW2-16FGH1ヶ用1方出(下面2個口)PF管16(MFは除く)31.43041
580
419
461(税込)
翌々日出荷
49493456SW2-16WFGH2ヶ用2方出(S)PF管16(MFは除く)31.43047.5
990
649
714(税込)
翌々日出荷
49493465SW2-22WFGH2ヶ用2方出(S)PF管22(MFは除く)39.33447.5
1,300
929
1,022(税込)
翌々日出荷
49493474SW2S-16FGH1ヶ用2方出(S)PF管16(MFは除く)31.43041
580
419
461(税込)
翌々日出荷
49493483SW2S-16WFGH2ヶ用1方出PF管16(MFは除く)31.43047.5
990
649
714(税込)
翌々日出荷
49493492SW2S-22FGH1ヶ用2方出(S)PF管22(MFは除く)39.33449
760
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
49493508SW2S-22FGSH1ヶ用2方出(S)PF管22(MFは除く)39.33441
580
379
417(税込)
翌々日出荷
49493517SW2S-22WFGH2ヶ用2方出(S)PF管22(MFは除く)39.33447.5
1,300
859
945(税込)
翌々日出荷
49493526SW2S-28FGH1ヶ用2方出(S)PF管28(MFは除く)46.93849
940
669
736(税込)
翌々日出荷
49493535SW2S-28WFGH2ヶ用2方出(S)PF管28(MFは除く)46.93847.5
1,520
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

未来工業製なので間違いなしです。安心して使っています。

対象商品 : 49493377
2019-09-12
用途: コンセントの増設
飲食業

屋外物置の中にコンセントを増設しました。PF管の接続も問題なくできました。コネクタ付きでお得です。

対象商品 : 49493377
2022-02-15
用途: 外付けスイッチボックスに使用
製造業

車庫内蛍光灯スイッチボックスにコスモスイッチを
使用しましたが角の部位が少し隙間が出来てしまいました
出来れば、スイッチボックスの角を丸くして頂ければ
良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする