未来工業
コネクタホルダー
マシンフレキコネクタを機械の側面に取り付ける場合等に使用します。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(Φmm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49493763
KH-121416
1セット(10個)
G1/2
5
45
3
65
20
46
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49493772
KH-22
1セット(10個)
G3/4
5.5
54
3
75
20
55
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49493788
KH-28
1個
G1
5.5
65
5
90
22
65
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
49493797
KH-36
1個
G1 1/4
5.5
78
5
100
22
75
¥
430
取扱い終了
49493806
KH-42
1個
G1 1/2
5.5
75
5
110
30
85
¥
550
取扱い終了
49493815
KH-54
1個
G2
5.5
91
5
125
35
100
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください