未来工業
マシンフレキ2(エコノミータイプ)
(1件のレビュー)
機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
色
黒
耐熱温度(℃)
80
内容量
1巻
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
近似内径d(Φmm)
長さ(m/把)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49493885
MFA-14
21.5
14
50
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49493894
MFA-16
23
16
50
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
49493903
MFA-22
30.5
22
50
¥
26,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49493912
MFA-28
36.5
28
30
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください