未来工業
埋込四角アウトレットボックス (スタット無)
スタット無です。(Φ11の穴付)
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
内容量
1個
注意
※CDO-5BZの側面ノックにはPF管コネクタ
(ワンタッチ型・防水型)は3連で取り付けられません。)
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法H(mm)
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49493928
CDO-4AZ
中形四角(浅型)
45
22・22(25・25)×4
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
49493937
CDO-4BZ
中形四角(深型)
54
22・22(25・25)×2、22・28(25・31)×2
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
49493946
CDO-5BZ
大形四角(深型)
54
22・16・22(25・19・25)×2、28・28(31・31)×2
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください