未来工業
埋込スイッチボックス
塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
アルミ箔付
色
グレー
種類
1個用
側面ノックアウト
22・22(25・25)×2、22(25)×2
内容量
1個
注意
※側面ノックには盤用コネクタ・2号コネクタをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49493998
CSW-1SN
¥
420
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください