未来工業
埋込スイッチボックス (塗代付) プラスチック製セーリスボックス
仕切板付(2~6個用)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品
仕切板(19M)付
色
グレー
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49494016
CSW-4
4個用
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49494025
CSW-5
5個用
¥
3,240
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
49494034
CSW-6
6個用
¥
4,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください