未来工業
埋込スイッチボックス (平塗代付) プラスチック製セーリスボックス
間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。(打込みにご使用の際は別途養生テープを貼ってください。)
仕切板付(2~6個用)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品
仕切板(19M)付
色
グレー
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49494043
CSW-4F
4個用
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49494052
CSW-5F
5個用
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49494068
CSW-6F
6個用
¥
4,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください