未来工業
四角コンクリートボックス
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
内容量
1個
注意
※メーカープラ塗代カバーを使用し重量物を取り付ける場合は、器具吊りインサートをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
側面ノックアウト
深さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49494296
4CB-44
中浅形
無
44
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
49494305
4CB-44N
中浅形
22・22(25・25)×2、22(25)×2
44
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49494314
4CB-54
中深形
無
54
¥
660
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
49494323
4CB-54N
中深形
22・22(25・25)×2、22(25)×2
54
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49494332
4CB-75
中深形
無
75
¥
760
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
49494348
4CB-75N
中深形
22・28(25・31)×4
75
¥
760
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
49494357
4CBL-54
大深形
無
54
¥
1,060
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
49494366
4CBL-54N
大深形
22・22(25・25)×2、22・22・22(25・25・25)×2
54
¥
1,060
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
49494375
4CBL-75
大深形
無
75
¥
1,180
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
49494384
4CBL-75N
大深形
28・28(31・31)×2、22・28・22(25・31・25)×2
75
¥
1,180
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください