未来工業
プラ塗代カバー (セーリスボックス用・塗代付) プラスチック製塗代カバー
仕様
アルミ箔付(ブランクは除く)
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49494524
OF-12PS
1セット(10個)
1個用
72
50
-
-
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
49494533
OF-12PS2
1セット(10個)
2個用
138
93
106
1
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
49494542
OF-12PS3
1セット(10個)
3個用
184
139
152
2
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49494558
OF-12PS4
1個
4個用
230
185
198
3
¥
670
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
49494567
OF-12PS5
1個
5個用
276
231
244
4
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
49494576
OF-12PS6
1個
6個用
322
277
290
5
¥
880
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください