プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー

プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー - 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー - 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー - 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー - 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー - 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー - 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー - 未来工業

メーカー埋込スイッチボックス(塗代無)にワンタッチで取り付きます。

注意
※CSW-3SNF、CSW-3SN、CSW-3SN-O、CSW-3NY-O、CSW-4-O、SW-5-O、CSW-6-Oには取り付けられません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49494944OF-12PS2Y1セット(10個)2個用140136.2931
3,100
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49494953OF-12PS3-MY1セット(10個)3個用ブランク186---
4,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
49494962OF-12PS3Y1セット(10個)3個用186182.21392
4,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
49494978OF-12PS4Y1個4個用236.5228.21853
670
449
494(税込)
翌々日出荷
49494987OF-12PS5Y1個5個用282.5274.22314
760
519
571(税込)
翌々日出荷
49494996OF-12PS6Y1個6個用328.5320.22775
900
589
648(税込)
翌々日出荷
49495005OF-12PSY1セット(10個)1個用7268.350-
1,300
839
923(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする