曜日別特売

埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付

埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付 - 未来工業埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付 - 未来工業埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付 - 未来工業埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付 - 未来工業埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付 - 未来工業埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付 - 未来工業
(1件のレビュー)

電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。

内容量1個
注意
※アース線は4mmのタッピンねじで固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
側面ノックアウト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49495547OF-CSW-1N1個用22・22(25・25)×4
660
519
571(税込)
当日出荷
49495556OF-CSW-2N2個用16・22・16(19・25・19)×2、16(19)×1、22(25)×1
1,420
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49495565OF-CSW-3N3個用16・22・16(19・25・19)×2 、16(19)×1、22(25)×1
1,760
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49495574OF-CSW-4N4個用16・22・22・16(19・25・25・19)×2 、16(19)×1、22(25)×1
2,620
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
49495583OF-CSW-5N5個用16・22・28・22・16(19・25・31・25・19)×2、16(19)×1、22(25)×1
3,420
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49495592OF-CSW-6N6個用16・22・28・28・22・16(19・25・31・31・25・19)×2、16(19)×1、22(25)×1
11,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49495556
2022-10-26
用途: 製品試験
株式会社アドバンスドテクノロジィ製造業

イメージ通りの物が届きましたので特に不満も御座いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする