未来工業
セーリスボックス(3分スタット付鉄製1個用スイッチボックス)プラスチック製塗代カバー付
3分スタット、塗代カバー付です。
電着塗装されています。
側面釘穴(ビス穴)付です。
材質
電着塗装
仕様
塗代カバー(色:グレー)
色
黒
側面ノックアウト
22・22(25・25)×4
内容量
1個
注意
※アース線は4mmのタッピンねじで固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49495662
OF-CS1
¥
560
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください