未来工業
平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)
材質
電着塗装
色
黒
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
呼び
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49495723
OF-12CSW1F
1セット(10個)
72
1個用
51
-
-
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49495732
OF-12CSW2F
1セット(10個)
138.5
2個用
92
106
1
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49495748
OF-12CSW3F
1セット(10個)
184.5
3個用
138
152
2
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
49495757
OF-12CSW4F
1個
230.5
4個用
184
198
3
¥
1,040
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
49495766
OF-12CSW5F
1個
276.5
5個用
230
244
4
¥
1,160
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
49495775
OF-12CSW6F
1個
322.5
6個用
276
290
5
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください