八角コンクリートボックス (断熱カバー付)

八角コンクリートボックス (断熱カバー付) - 未来工業

8CB-75Nに断熱材を接着した商品です。
ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。

材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様難燃タイプ種類深形熱伝導率(W/mk)0.031ノックアウト側面:22(25)×6・16(19)×2、上面:22(25)×2・16(19)×1内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494958638CB-75ND
1,380
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする