未来工業
結露防止ボックス四角コンクリートボックス
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。
四角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー(内面:特殊塗料 白)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
深さ(mm)
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49496344
4CB-44NDK
中浅形
44
22・22(25・25)×2、22(25)×2
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49496353
4CB-54NDK
中深形
54
22・22(25・25)×2、22(25)×2
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49496362
4CB-75NDK
中深形
75
22・28(25・31)×4
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49496378
4CBL-54NDK
大深形
54
22・22(25・25)×2、22・22・22(25・25・25)×2
¥
2,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49496387
4CBL-75NDK
大深形
75
28・28(31・31)×2、22・28・22(25・31・25)×2
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください