未来工業
結露防止ボックス八角コンクリートボックス
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。
八角コンクリートボックスの内側に特殊塗料を塗布してあります。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー(内面:特殊塗料 白)
種類
深形
側面ノックアウト
22(25)×6
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49496396
8CB-54NDK
54
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49496405
8CB-75NDK
75
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください