未来工業
鉄アウトレットボックス用 仕切板
メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。
薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。
仕様
粘着テープ付
適合ボックス
大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
内容量
1セット(10枚)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49497455
62M
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください