曜日別特売

ミラクリップ (H・L形鋼用)

ミラクリップ (H・L形鋼用) - 未来工業
(1件のレビュー)

H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。
鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。

付属品タッピンねじ付厚さ(mm)(鋼材)8~12適合ボックス埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス(1個用・2個用)内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49498286MRK-BZ
1,400
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49498286
2021-10-04
用途: 蛍光灯の配線
株式会社藤田組

一緒に購入したVE台付サドルとジョイントボックスの取付に購入しました。小さい方の穴は付属のビスでジョイントボックスを取り付けることができました。大きい方の穴にはM5のボルトがピッタリでしたのでVE台付サドルを取り付けることができました。スペーサーを使用しない場合はM5×10mmのボルトがちょうどいいみたいです。逆にスペーサーを使用する場合は15mmがいいようです。うまくいきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする